Aperçu
Description du fabricant
140-60-45 TEMPLET 30655
Spécifications
- Type d’accessoireBoulon de fixation de plaque solide
- Largeur60 po
- Plage d’épaisseur de la courroie3/16 à 7/16 po
- Diamètre minimum de la poulie10 (Tension de fonctionnement inférieure à 50 %) en, 12 (Tension de fonctionnement de 50 à 75 %) en, 14 (Tension de fonctionnement de 75 à 100 %) en
- Poids7.30 lb
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Distribution Center Flexco Inserts Solve Box Jamming Issue Case StudyMotion partnered with Flexco to identify a solution eliminating the jamming issue and improving throughput.
View Literature
Motion Food-Bev Belt Cleaning Solution Case StudyA food processing plant faced significant waste issues as fat and meat trimmings failed to properly transfer off modular conveyor belts.
View Literature
Flexco Segmented Transfer PlatesTransferring products safely from one belt to another, from belt to chute, or from belt to structure is often one of the biggest problems for material transfer options.
View Literature
Motion General Belt Cleaner Upgrade Case StudyA manufacturing customer needed to improve the performance of their conveyor belt cleaners to ensure a cleaner end product.
View Literature