Motion
F618-16

Arrow
F618-16

Filtre d’élimination des odeurs – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 590 pi3/min, 250 psi max., 2 NPT ports, drain manuel, métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00927940
N° MFRF618-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F618-16

Filtre d’élimination des odeurs – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 590 pi3/min, 250 psi max., 2 NPT ports, drain manuel, métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00927940
N° MFRF618-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F618-16 2 PO ADSORBER-515 SCFM

Spécifications

  • Capacité de la cuvette
    200 oz
  • Options de bol
    Métal sans verre visuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Élimination des odeurs
  • Débit d’air maximal
    590 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Taille du port
    2 NPT
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif