Aperçu
Description du fabricant
190-18-45 TEMPLET 30661
Spécifications
- Type d’accessoireBoulon de fixation de plaque solide
- Hauteur0.2
- Largeur1.9, 18 po
- Plage d’épaisseur de la courroie5/16 à 9/16 po
- Diamètre minimum de la poulie14 (Tension de fonctionnement inférieure à 50 %) en, 16 (Tension de fonctionnement de 50 à 75 %) en, 18 (Tension de fonctionnement de 75 à 100 %) en
- Longueur2.1
- Poids2.25 lb, 0.2
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur le problème de blocage des boîtes de solution Flexco du centre de distributionMotion s’est associé à Flexco pour trouver une solution qui élimine le problème de blocage et améliore le débit.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de nettoyage de courroie Food-BevUne usine de transformation des aliments a dû faire face à des problèmes de déchets importants, car les déblais de graisse et de viande n’ont pas réussi à transférer correctement les convoyeurs modulaires.
Voir la documentation
Plaques de transfert segmentées FlexcoLe transfert sécuritaire de produits d’une courroie à une autre, d’une courroie à une goulotte ou d’une courroie à une structure est souvent l’un des plus grands problèmes pour les options de transfert de matériaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise à niveau du nettoyeur de ceinture généralUn client manufacturier devait améliorer la performance de ses nettoyeurs de courroies transporteuses pour assurer un produit final plus propre.
Voir la documentation