Aperçu
Spécifications
- Capacité de la cuvette300 oz
- Options de bolMétal sans verre visuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreÉlimination des odeurs
- Débit d’air maximal1100 pcm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Longueur totale7.6250 po
- Taille du port3 NPT
- Norme de filetageNPT