Motion
R019-3
1/4 po. Tuyau et 1/4 po Raccord rotatif NPT à double débit R019-3 avec siphon à compression à droite
N° D’ARTICLE MI00928491
N° MFRR019-3
Prix790.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4 po. Tuyau et 1/4 po Raccord rotatif NPT à double débit R019-3 avec siphon à compression à droite
N° D’ARTICLE MI00928491
N° MFRR019-3
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
Prix790.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R019-3 UNION ROTATIVE 730781
  • Le système d’étanchéité à soufflet offre une performance supérieure.
  • Les roulements doubles assurent un alignement supérieur.
  • Bride facile à monter.
  • Le système d’étanchéité supérieur résiste à l’accumulation de débris et à l’obstruction.

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude/Vapeur/Eau
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Rotation
    Main droite
  • Pression d’eau
    250 psi
  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Pression d’air
    250 psi
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Débit
    Double
  • Fluide hydraulique
    Vapeur|Eau
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Poids
    1.00 lb
  • Série
    Série 9000
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif