SPA6420-12

Duff-Norton
SPA6420-12

SPA Series 115 V Alternating Current (AC) Voltage, 2000 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI00929578
N° MFRSPA6420-12
Prix6,891.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
SPA6420-12

SPA Series 115 V Alternating Current (AC) Voltage, 2000 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI00929578
N° MFRSPA6420-12
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
Votre prix6,891.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPA6420-12 VIS À BILLES
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Condensateur intégré et frein à ressort bidirectionnel
  • Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Spécifications

  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Longueur rétractée
    30.9 po
  • Montage
    Clévis
  • Capacité de charge dynamique
    2000 lb
  • Capacité de charge statique
    2000 lb
  • Vitesse à pleine charge
    0.86 po/s
  • Cycle de service à charge nominale
    18 %
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Tirage actuel
    5.1 A
  • Série
    SPA
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Poids
    35.00 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif