SPD6420-3

Duff-Norton
SPD6420-3

SPD série 21.00 po Longueur, capacité de charge de 2000 lb et 3 po Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI00929602
N° MFRSPD6420-3
Prix8,395.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
SPD6420-3

SPD série 21.00 po Longueur, capacité de charge de 2000 lb et 3 po Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI00929602
N° MFRSPD6420-3
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
Prix8,395.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SPD6420-3 VIS À BILLES
  • Positionnement précis et reproductible avec interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Système de freinage mécanique pour réduire la distance de conduite arrière et d’arrêt
  • Boîtier résistant à la corrosion

Spécifications

  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Accident vasculaire cérébral
    3 po
  • Capacité de charge dynamique
    2000 lb
  • Capacité de charge statique
    2000 lb
  • Vitesse à pleine charge
    0.43 po/s
  • Cycle de service à charge nominale
    0.27
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Tirage actuel
    27 A
  • Série
    SPD
  • Longueur
    21.00 po
  • Largeur
    7.00 po
  • Hauteur
    11.00 po
  • ECCN
    EAR99
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif