140-36-90

Flexco
140-36-90

30492 Accessoires du système de fixation de la courroie du convoyeur - Boulon de fixation de plaque solide
N° D’ARTICLE MI00929662
N° MFR140-36-90
Prix114.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Flexco
140-36-90

30492 Accessoires du système de fixation de la courroie du convoyeur - Boulon de fixation de plaque solide
N° D’ARTICLE MI00929662
N° MFR140-36-90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140-36-90 TEMPLET 30492

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Boulon de fixation de plaque solide
  • Hauteur
    0.35
  • Largeur
    3, 36 po
  • Plage d’épaisseur de la courroie
    3/16 à 7/16 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    10 (Tension de fonctionnement inférieure à 50 %) en, 12 (Tension de fonctionnement de 50 à 75 %) en, 14 (Tension de fonctionnement de 75 à 100 %) en
  • Longueur
    36
  • Poids
    3.31 lb, 2.365
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif