140-48-90

Flexco
140-48-90

30494 Accessoires du système de fixation de la courroie du convoyeur - Boulon de fixation de plaque solide
N° D’ARTICLE MI00929705
N° MFR140-48-90
Prix158.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Flexco
140-48-90

30494 Accessoires du système de fixation de la courroie du convoyeur - Boulon de fixation de plaque solide
N° D’ARTICLE MI00929705
N° MFR140-48-90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix158.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
140-48-90 TEMPLET 30494

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Boulon de fixation de plaque solide
  • Hauteur
    0.125
  • Largeur
    3, 48 po
  • Plage d’épaisseur de la courroie
    3/16 à 7/16 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    10 (Tension de fonctionnement inférieure à 50 %) en, 12 (Tension de fonctionnement de 50 à 75 %) en, 14 (Tension de fonctionnement de 75 à 100 %) en
  • Longueur
    48
  • Poids
    4.42 lb, 3.5
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif