Motion
03070
Nettoyant pour contact, 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00929747
N° MFR03070
Prix99.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant pour contact, 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00929747
N° MFR03070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix99.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
03070 NETTOYANT DE CONTACT AER16OZ 14OZWT
  • Ininflammable
  • Sans danger pour les plastiques
  • S’évapore rapidement, ne laisse aucun résidu
  • Non chloré, non tachant et non corrosif
  • Ne contient pas de COV
  • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille

Spécifications

  • Types de produits
    Nettoyant de contact
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF K2 Rég # 017390
  • Énoncé de la proposition 65
  • Point d’ébullition
    131°F
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    HFC-134a
  • Résidu
    Non
  • Valeur en Ko
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030708
  • CUP_NON
    078254030708
  • Type de base
    HFC
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Résistance diélectrique
    27,600 V
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Point de congélation
    -112°F
  • Parfum
    Éthéré et sucré
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    1.58
  • Contenu en COV
    0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues