3040
Lubrifiant CRC - 10 oz liq., aérosol, couleur claire
N° D’ARTICLE MI00929774
N° MFR3040
Prix17.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant CRC - 10 oz liq., aérosol, couleur claire
N° D’ARTICLE MI00929774
N° MFR3040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
03040 LUBRIFIANT SILICONE GRILLE ALIMENTAIRE AER16OZ
  • Il forme une pellicule incolore, inodore et non tachante qui lubrifie et isole la plupart des applications métalliques et non métalliques
  • La pellicule de silicone élimine la fixation et l’adhérence, tout en protégeant la plupart des surfaces
  • Excellent agent de démoulage et lubrifiant pour toutes les surfaces
  • NSF H1 enregistré pour contact accidentel avec les aliments
  • Sans danger pour la plupart des plastiques
  • Réduit le grippage et la friction

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Taille du conteneur
    10 oz liq.
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Plage de température
    400 °F
  • Application
    Équipement de transformation et de manipulation des aliments, chutes, guides, rails, convoyeurs, machines d’embouteillage, trancheuses, fours, congélateurs, couteaux, scies, mécanismes de monnaie, tringleries, verrous, poulies, minuteries, joints en caoutchouc, outils, distributrices automatiques et isolateurs en céramique.
  • Couleur
    Effacer
  • Certification
    NSF H1
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Point d’éclair
    0°F
  • Poids net
    10 oz
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Hauteur totale
    8.1 po
  • Largeur totale
    8.3 po
  • Page de produit du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Vaporisateur en silicone polyvalent pour les applications de transformation et de manipulation des aliments. Forme un film incolore, inodore et non tachant. Élimine le grippage et le grippage dans la plupart des applications métal à non métal. Conforme à la réglementation de la FDA CFR 21-178.3570. Enregistré NSF H1 .
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030401
  • CUP_NON
    078254030401
  • ECCN
    EAR99
  • Énoncé de la proposition 65
  • Additifs inclus
    Silicone
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Caractéristiques et avantages
    • Il forme une pellicule incolore, inodore et non tachante qui lubrifie et isole la plupart des applications métalliques et non métalliques • La pellicule de silicone élimine la liaison et l’adhérence, tout en protégeant la plupart des surfaces • Excellent agent de démoulage et lubrifiant pour toutes les surfaces • Homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments • Sans danger pour la plupart des plastiques • Réduit l’adhérence et la friction
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Base lubrifiante
    Silicone
  • Film lubrifiant
    Sèche
  • Type de lubrification
    Lubrifiant au silicone
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 °F à 400 °F
  • Gravité spécifique
    0.6663
  • Normes respectées
    CFR 21-178.3570
  • Contenu en COV
    60
  • Poids
    0.91 lb
  • Point d’ébullition
    149°F
  • Type de film
    Pellicule sèche
  • Propulseur
    HFC-152a
  • Méthode de retrait
    Retirer avec du savon et de l’eau, du CRC HydroForce® tout usage, etc., et une alimentation du coude (récurage).
  • Résidu
    Oui
  • Température de travail
    400°F
  • Apparence
    Liquide blanc clair
  • Type de base
    Silicone
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -196°F
  • Parfum
    Solvant doux
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Largeur
    2.63 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues