03050
Lubrifiant pour chaîne et câble métallique, 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00929814
N° MFR03050
Prix26.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pour chaîne et câble métallique, 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00929814
N° MFR03050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT POUR CHAÎNE ET CÂBLE MÉTALLIQUE 03050 AER16OZ
  • Prolonge la durée de vie des chaînes et des câbles métalliques et réduit l’usure causée par la friction et la corrosion
  • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Peut être appliqué avec des protections en place pour éliminer les temps d’arrêt coûteux
  • Résiste au lavage à l’eau et à l’élingue haute température

Spécifications

  • Type
    Température élevée
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Jaune
  • Plage de température
    Maximum de +350 °F
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030500
  • CUP_NON
    078254030500
  • Page de produit du fabricant
  • Point d’ébullition
    95°F
  • Type de film
    Non desséchant
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Température de travail
    25 à 350°F
  • Apparence
    Liquide clair ambré clair
  • Type de base
    Disulfure de molybdène
  • Point d’éclair
    0°F
  • Parfum
    Solvant doux
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.6771
  • Contenu en COV
    92.12
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids
    0.91 lb
  • Largeur
    2.63 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues