02016
Nettoyant pour contact CO®, 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00929874
N° MFR02016
Prix99.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant pour contact CO®, 14 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00929874
N° MFR02016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix99.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
02016 NETTOYANT CO-CONTACT ADV AER14OZ
  • Ininflammable
  • Sans danger pour le plastique
  • S’évapore rapidement, ne laisse aucun résidu
  • Non chloré, non tachant et non corrosif
  • Exemption de COV
  • Homologué NSF K2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille

Spécifications

  • Types de produits
    Nettoyant de contact
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NSF
  • Normes de l’industrie respectées
    NSF K2 Rég # 017225
  • Énoncé de la proposition 65
  • Point d’ébullition
    131°F
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    HFC-134a
  • Résidu
    Non
  • Valeur en Ko
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    078254020167
  • CUP_NON
    078254020167
  • Type de base
    HFC
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Résistance diélectrique
    27,600 V
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Point de congélation
    -211°F
  • Parfum
    Éthéré et sucré
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    1.58
  • Contenu en COV
    0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues