Graisse blanche au lithium 10oz

CRC Industries Inc
White Lithium Grease 10oz

Graisse polyvalente CRC - No, 10 oz, boîte d’aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00929890
N° MFRWhite Lithium Grease 10oz
Prix21.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC Industries Inc
White Lithium Grease 10oz

Graisse polyvalente CRC - No, 10 oz, boîte d’aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00929890
N° MFRWhite Lithium Grease 10oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
03080 GRAISSE AU LITHIUM BLANCHE AER16OZ
  • Offre une lubrification et une durabilité supérieures, peu importe la température ou la température
  • Excellent comme lubrifiant de rodage pour les roulements
  • Contient des inhibiteurs de rouille et d’oxydation
  • Protège grâce à une pellicule résistante à haute viscosité
  • La couleur blanche permet une inspection visuelle facile

Spécifications

  • Type
    Usage général
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Plage de température
    0 à +300 °F
  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Blanc
  • Certification
    NSF H2
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Point d’écoulement
    0 °F
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030807
  • CUP_NON
    078254030807
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Assure une lubrification et une durabilité supérieures, peu importe la température ou les conditions météorologiques • Excellent comme lubrifiant de rodage pour les roulements • Contient des inhibiteurs de rouille et d’oxydation • Protège avec une pellicule résistante à haute viscosité • La couleur blanche permet une inspection visuelle facile •
  • Gravité spécifique
    0.81
  • Contenu en COV
    39
  • Poids
    0.91 lb
  • Point d’ébullition
    123°F
  • Type de film
    Graisse
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des distillats de pétrole.
  • Température de travail
    0 à 300°F
  • Apparence
    Graisse visqueuse blanc cassé
  • Type de base
    Stéarate de lithium
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de chute
    350 °F
  • Point de congélation
    -145°F
  • Grade NLGI
    2
  • Parfum
    Solvant
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Largeur
    2.63 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues