Motion
Pansement de ceinture de qualité alimentaire 10oz

CRC Industries Inc
Food Grade Belt Dressing 10oz

Pansement pour ceinture ou convoyeur CRC - Oui, 10 oz, boîte d’aérosol, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00929898
N° MFRFood Grade Belt Dressing 10oz
Prix24.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC Industries Inc
Food Grade Belt Dressing 10oz

Pansement pour ceinture ou convoyeur CRC - Oui, 10 oz, boîte d’aérosol, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00929898
N° MFRFood Grade Belt Dressing 10oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
03065 VINAIGRETTE POUR CEINTURE DE SERVICE AER16OZ
  • À utiliser sur le cuir, le caoutchouc, la toile ou le tissu
  • Idéal pour les courroies plates, rondes et en V
  • NSF H1 Enregistré pour le contact accidentel avec les aliments
  • Incolore pour ne pas tacher les produits finis transportés sur les systèmes de convoyeur
  • La pellicule collante, non asséchante et résistante à l’eau minimise le glissement de la courroie d’entraînement et résiste au lavage à l’eau
  • Maintient la flexibilité de la courroie et améliore la traction

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Plage de température
    Maximum de +350 °F
  • Couleur
    Jaune
  • Certification
    ACIA, NSF H1
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA sur le contact accidentel avec les aliments
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030654
  • CUP_NON
    078254030654
  • ECCN
    EAR99
  • Énoncé de la proposition 65
  • Caractéristiques et avantages
    • Utiliser sur le cuir, le caoutchouc, la toile ou le tissu • Idéal pour les courroies plates, rondes et en V • Homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments • Incolore pour ne pas tacher les produits finis transportés sur les systèmes de convoyeur • La pellicule collante, non asséchante et résistante à l’eau minimise le glissement de la courroie d’entraînement et résiste au lavage à l’eau • Maintient la flexibilité de la courroie et améliore la traction
  • Gravité spécifique
    0.6783
  • Contenu en COV
    100
  • Poids
    0.91 lb
  • Point d’ébullition
    118°F
  • Type de film
    Collant, incolore, non asséchant
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’essence minérale ou du nettoyant pour contact HF.
  • Résidu
    Oui
  • Température de travail
    350°F (continu) / 400°F (intermittent)
  • Apparence
    Liquide ambre clair
  • Type de base
    Polyisobutène
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Résistance diélectrique
    26,600 V/mil
  • Point de congélation
    -245°F
  • Parfum
    Solvant doux
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Largeur
    2.63 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues