Aperçu
- Élimine l’humidité et laisse une pellicule mince et durable pour protéger contre la corrosion
- Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
- Desserre les pièces gelées
- Lubrifie sans laisser de résidu collant
- Conforme aux normes en matière de COV
Spécifications
- TypeLubrifiant
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de contenantBouteille
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Plage de température-50 à 250 °F
- ApplicationTubulure, pièces moulées, engrenages, tige à souder, fil, accessoires, matrices, gabarits, cales, mandrins, tiges de forage, pièces traitées thermiquement, surfaces usinées, soudures finies, extrusions d’aluminium, outils pneumatiques, convoyeurs, joints gelés, verrous, palans, etc.
- CouleurBleu
- CertificationNSF H2
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
- Point d’éclair192 °F
- Poids net128 oz
- Types de produitsLubrifiant
- InflammabilitéIninflammable
- Hauteur totale11.44 po
- Largeur totale10.88 po
- Page de produit du fabricant
- Détails supplémentairesUn composé polyvalent à base de pétrole qui forme une pellicule transparente et mince qui lubrifie et protège contre l’usure et la corrosion. Ce produit polyvalent lubrifie, protège, déplace l’humidité et nettoie.
- Numéro CUP du fabricant078254030067
- CUP_NON078254030067
- ECCNEAR99
- Énoncé de la proposition 65
- Additifs inclusAucun additif
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Élimine l’humidité et laisse une pellicule mince et durable pour protéger contre la corrosion • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Desserre les pièces congelées • Lubrifie sans laisser de résidu collant • Conforme aux normes en matière de COV •
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide combustible (catégorie 4)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant polyvalent
- Température de fonctionnement min.-50 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-50 °F à 250 °F
- Série3-36
- Gravité spécifique0.83
- Normes respectéesInscrit NSF 017429, code de catégorie H2
- Contenu en COV100
- Poids7.75 lb
- Point d’ébullition380°F
- Test Falex1,000 lb
- Épaisseur du film0.025 à 0.075 mils
- Type de filmNon desséchant
- Sans danger pour le plastiqueNon
- PropulseurAucun
- Méthode de retraitRetirer avec des produits pétroliers, de l’essence minérale ou un nettoyant de contact.
- RésiduOui
- Température de travail-50 à 250°F
- ApparenceLiquide transparent bleu-vert
- Type de basePétrole
- Taille/type de conteneurBouteille de 1 gallon
- Résistance diélectrique38,800 V
- Point de congélation-72°F
- ParfumPlaisant
- Durée de conservation10 ans
- Hauteur10.25 po
- Longueur6.13 po
- Largeur5 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC est la solution 2-in-1 ultime pour les installations de fabrication d’aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.