03030
Silicone pour usage extrême, 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00929995
N° MFR03030
Prix26.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silicone pour usage extrême, 10 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00929995
N° MFR03030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
03030 SILICONE POUR USAGE EXTRÊME AER16OZ
  • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Transparent, non tachant
  • Le film sec résiste à l’humidité
  • Vanne pratique 360°
  • Agent de libération et de séparation de haute qualité

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Plage de température
    -100 à 450 °F
  • Couleur
    Effacer
  • Certification
    NSF H2
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Détails supplémentaires
    Fluide de silicone avec des caractéristiques de lubrification et de viscosité de température supérieures. Utiliser sur toutes les surfaces métalliques et non métalliques. Réduit la friction et le grippage, même sur les zones de contact métal sur métal.
  • Page de produit du fabricant
  • Point d’ébullition
    118°F
  • Type de film
    Pellicule sèche
  • Propulseur
    HFC-152a
  • Méthode de retrait
    Essences minérales
  • Résidu
    Oui
  • Température de travail
    -100 à 450°F
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0°F
  • Gravité spécifique
    0.6699
  • Contenu en COV
    59.98
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids
    0.91 lb
  • Largeur
    2.63 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues