Aperçu
- Facilite le démontage de l’équipement mécanique, des raccords et des accessoires.
- Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
- Pénètre instantanément les crevasses infimes et serrées
- Conforme aux normes en matière de COV
- Film mince non asséchant
Spécifications
- TypePénétrent
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de contenantAérosol
- Taille du conteneur11 oz
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de températureMax. 300 °F
- ApplicationÉcrous et boulons, goupilles, vis, bagues, pinces, charnières, boutons-pression, cosses, capuchons, verrous, rondelles et mécanismes coulissants.
- CouleurAmbre
- CertificationNSF H2
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
- Point d’éclair141 °F
- Poids net11 oz
- Types de produitsSolvant pénétrant
- InflammabilitéInflammable
- Hauteur totale8.1 po
- Largeur totale8.3 po
- Page de produit du fabricant
- Détails supplémentairesUn pénétrant sans compromis qui attaque la corrosion aux fixations et composants mécaniques corrodés libres. Un solvant pénétrant ultra rapide, puissant et concentré qui déloge le tartre de rouille et la corrosion. Pénètre instantanément les crevasses fines et bien ajustées.
- Numéro CUP du fabricant078254030609
- CUP_NON078254030609
- ECCNEAR99
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Facilite le démontage de l’équipement mécanique, des raccords et des accessoires. • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Pénètre instantanément les crevasses minuscules et serrées • Conforme aux normes en matière de COV • Film mince non asséchant •
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement32 °F à 300 °F
- Base pénétranteSolvant d’hydrocarbures
- SérieVissez lâche(R)
- Gravité spécifique0.82
- Normes respectéesRoHS, enregistrement NSF n° 017402
- Contenu en COV97.2
- Poids0.83 lb
- Point d’ébullition315°F
- Type de filmMince, non asséchant
- Valeur en Ko28
- Sans danger pour le plastiqueOui
- PropulseurDioxyde de carbone
- Méthode de retraitRetirer avec de l’essence minérale ou des dégraissants, etc.
- RésiduOui
- Température de travailMax. 300°F
- ApparenceLiquide ambre clair
- Type de baseDistillat de pétrole
- Taille/type de conteneurAérosol de 16 onces
- Résistance diélectrique60,000 V
- Point de congélation-121°F
- ParfumPétrole
- Durée de conservation10 ans
- Hauteur7.75 po
- Longueur2.63 po
- Largeur2.63 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC est la solution 2-in-1 ultime pour les installations de fabrication d’aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.