Motion
3-36 11oz
Lubrifiant tout usage et inhibiteur de corrosion 3-36® , 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00930055
N° MFR3-36 11oz
Prix12.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant tout usage et inhibiteur de corrosion 3-36® , 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI00930055
N° MFR3-36 11oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT 03005 MUL-PURP 3-36 AER16OZ
  • Élimine l’humidité et laisse une pellicule mince et durable pour protéger contre la corrosion
  • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Desserre les pièces gelées
  • Lubrifie sans laisser de résidu collant
  • Conforme aux normes en matière de COV

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température
    -50 à 250 °F
  • Application
    Tubulure, pièces moulées, engrenages, tige à souder, fil, accessoires, matrices, gabarits, cales, mandrins, tiges de forage, pièces traitées thermiquement, surfaces usinées, soudures finies, extrusions d’aluminium, outils pneumatiques, convoyeurs, joints gelés, verrous, palans, etc.
  • Couleur
    Bleu
  • Certification
    NSF H2
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Point d’éclair
    192 °F
  • Poids net
    11 oz
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Hauteur totale
    8.1 po
  • Largeur totale
    8.3 po
  • Page de produit du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Un composé polyvalent à base de pétrole qui forme une pellicule transparente et mince qui lubrifie et protège contre l’usure et la corrosion. Ce produit polyvalent lubrifie, protège, déplace l’humidité et nettoie.
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030050
  • CUP_NON
    078254030050
  • ECCN
    EAR99
  • Énoncé de la proposition 65
  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Caractéristiques et avantages
    • Élimine l’humidité et laisse une pellicule mince et durable pour protéger contre la corrosion • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Desserre les pièces congelées • Lubrifie sans laisser de résidu collant • Conforme aux normes en matière de COV •
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant polyvalent
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °F à 250 °F
  • Série
    3-36
  • Gravité spécifique
    0.827
  • Normes respectées
    Inscrit NSF 017411, code de catégorie H2
  • Contenu en COV
    97.5
  • Poids
    0.83 lb
  • Point d’ébullition
    380°F
  • Test Falex
    1,000 lb
  • Épaisseur du film
    0.025 à 0.075 mils
  • Type de film
    Non desséchant
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des produits pétroliers, de l’essence minérale ou un nettoyant de contact.
  • Résidu
    Oui
  • Température de travail
    -50 à 250°F
  • Apparence
    Liquide transparent bleu-vert
  • Type de base
    Pétrole
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Résistance diélectrique
    38,800 V
  • Point de congélation
    -72°F
  • Parfum
    Plaisant
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Largeur
    2.63 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues