Motion
13427
Taper Length Drill Bit - 1356 Series, High Speed Steel Material, #6 Drill Bit Size, 3-5/8 in Flute Length, 6 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00930059
N° MFR13427
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Taper Length Drill Bit - 1356 Series, High Speed Steel Material, #6 Drill Bit Size, 3-5/8 in Flute Length, 6 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00930059
N° MFR13427

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
13427 1356 PAR TL DRL 6

Spécifications

  • Taille de la mĂšche
    #6
  • Longueur de cannelure
    3-5/8 po
  • MatĂ©riel
    Acier haute vitesse
  • RevĂȘtement de finition
    Lumineux
  • Angle de pointe
    135 °
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Longueur totale
    6 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • SĂ©rie
    1356

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif