Motion
MT1813428
Taper Length Drill Bit - 1356 Series, High Speed Steel Material, #7 Drill Bit Size, 3-5/8 in Flute Length, 6 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00930075
N° MFRMT1813428
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taper Length Drill Bit - 1356 Series, High Speed Steel Material, #7 Drill Bit Size, 3-5/8 in Flute Length, 6 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00930075
N° MFRMT1813428
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
13428 1356 PAR TL DRL 7

Spécifications

  • Taille de la mèche
    #7
  • Longueur de cannelure
    3-5/8 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Angle de pointe
    135 °
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Longueur totale
    6 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1356

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif