Motion
MT1813433
Taper Length Drill Bit - 1356 Series, High Speed Steel Material, #12 Drill Bit Size, 3-5/8 in Flute Length, 6 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00930141
N° MFRMT1813433
Prix17.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taper Length Drill Bit - 1356 Series, High Speed Steel Material, #12 Drill Bit Size, 3-5/8 in Flute Length, 6 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00930141
N° MFRMT1813433
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
Prix17.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13433 1356 PAR TL DRL 12

Spécifications

  • Taille de la mèche
    #12
  • Longueur de cannelure
    3-5/8 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Angle de pointe
    135 °
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Longueur totale
    6 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1356

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif