Motion
MT1813441
Taper Length Drill Bit - 1356 Series, High Speed Steel Material, #20 Drill Bit Size, 3-3/8 in Flute Length, 5-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00930250
N° MFRMT1813441
Prix17.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taper Length Drill Bit - 1356 Series, High Speed Steel Material, #20 Drill Bit Size, 3-3/8 in Flute Length, 5-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00930250
N° MFRMT1813441
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
Prix17.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13441 1356 PAR TL DRL 20

Spécifications

  • Taille de la mèche
    #20
  • Longueur de cannelure
    3-3/8 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Angle de pointe
    135 °
  • Flutes paraboliques
    Oui
  • Longueur totale
    5-3/4 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Série
    1356

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif