Motion
L0135-007
Lubrifiant à usage général pour chaîne ou câble – 7 lb, Jug, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00930969
N° MFRL0135-007
Prix156.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant à usage général pour chaîne ou câble – 7 lb, Jug, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00930969
N° MFRL0135-007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix156.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ET CÂBLE PRODUIT 7LB BOUTEILLE L0135-007
  • Pénètre et lubrifie
  • Empêche la rouille
  • Agit comme agent nettoyant

Spécifications

  • Type
    Usage général
  • Type de contenant
    Cruche
  • Taille du conteneur
    7 lb
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Classe ISO
    32
  • Application
    Huile pénétrante pour chaînes à rouleaux, câbles métalliques, loquets, goupilles, charnières,
  • Numéro CUP du fabricant
    089215613502
  • Qté du colis
    4
  • Point d’éclair
    154°C/310°F
  • Point d’écoulement
    -40°C/-40°F
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif