L0135-013
Lubrifiant tout usage pour chaîne ou câble - 2 lb, bouteille, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00931007
N° MFRL0135-013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant tout usage pour chaîne ou câble - 2 lb, bouteille, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00931007
N° MFRL0135-013

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BIDON DE LIQUIDE POUR CHAÎNE ET CÂBLE 2LB
  • Pénètre et lubrifie
  • Empêche la rouille
  • Agit comme agent nettoyant

Spécifications

  • Type
    Usage général
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Taille du conteneur
    2 lb
  • Hauteur totale
    9 po
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Classe ISO
    32
  • Application
    Huile pénétrante pour chaînes à rouleaux, câbles métalliques, loquets, goupilles, charnières,
  • Numéro CUP du fabricant
    089215613519
  • Qté du colis
    12
  • Point d’éclair
    154°C/310°F
  • Point d’écoulement
    -40°C/-40°F
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif