Aperçu
- Raccord flexible en trois pièces pour un assemblage facile du moteur
- Quatre trous filetés dans la base pour le vérin hydraulique standard, fixation d'accessoire d'extrémité de chape
- Jeu d’engrenages en acier et en bronze pour un fonctionnement silencieux
- Boîtier en aluminium léger et robuste résistant à la corrosion
- Écrou de levage en bronze pour une durée de vie plus longue
- La goupille d’arrêt à l’extrémité de la vis de levage empêche le ruissellement accidentel de l’écrou de levage
- Moteurs en option, interrupteurs de fin de course et position indiquant le transducteur
- Accessoires de fixation de manille offerts en option : support à œillet, support à manille et pivot
Spécifications
- Type d’entraînement à visVis Acme
- Accident vasculaire cérébral12 po
- Taille du filetage du trou de boulon1/2–20 UNF
- MontageVisage en C à bride
- Couple de sortie39 po
- Longueur17.94 po
- Largeur8.63 po
- Matériau du corpsAcier
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- ECCNEAR99
- Poids14.00 lb
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation