L0135-039
Lubrifiant tout usage pour chaîne ou câble - 120 lb, Keg, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00931158
N° MFRL0135-039
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant tout usage pour chaîne ou câble - 120 lb, Keg, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00931158
N° MFRL0135-039

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ET CÂBLE PRODUIT 120LB FÛT
  • Pénètre et lubrifie
  • Empêche la rouille
  • Agit comme agent nettoyant

Spécifications

  • Type
    Usage général
  • Type de contenant
    Keg
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Hauteur totale
    27 po
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Classe ISO
    32
  • Application
    Huile pénétrante pour chaînes à rouleaux, câbles métalliques, loquets, goupilles, charnières,
  • Numéro CUP du fabricant
    089215413508
  • Qté du colis
    1
  • Point d’éclair
    154°C/310°F
  • Point d’écoulement
    -40°C/-40°F
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif