Motion
L0135-040
Lubrifiant tout usage pour chaîne ou câble - 415 lb, tambour, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00931167
N° MFRL0135-040
Prix3,957.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant tout usage pour chaîne ou câble - 415 lb, tambour, non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00931167
N° MFRL0135-040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,957.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FLUIDE POUR CHAÎNE ET CÂBLE, FÛT DE 415 LB
  • Pénètre et lubrifie
  • Empêche la rouille
  • Agit comme agent nettoyant

Spécifications

  • Type
    Usage général
  • Type de contenant
    Fût
  • Taille du conteneur
    415 lb
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Classe ISO
    32
  • Application
    Huile pénétrante pour chaînes à rouleaux, câbles métalliques, loquets, goupilles, charnières,
  • Numéro CUP du fabricant
    089215413515
  • Qté du colis
    1
  • Point d’éclair
    154°C/310°F
  • Point d’écoulement
    -40°C/-40°F
  • Grade SAE
    10
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    465.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif