Aperçu
- Système de rapiéçage de plancher robuste de qualité supérieure offrant une excellente résistance aux produits chimiques
- Comprend un système d’apprêt de surface pour une liaison supérieure au béton existant ou à d’autres surfaces
- Résistance à la compression de 9.000 psi
- Résistance exceptionnelle aux acides, aux alcalis, à l’eau, aux huiles, aux solvants et à la plupart des produits chimiques
- Caractéristiques sans affaissement idéales pour les applications verticales
- Facilement truelleable pour une finition non poreuse
- Durcissement complet en 16 heures
- Peut être utilisé dans les usines de viande et de volaille
Spécifications
- Type de nettoyant pour plancherComposé de réparation
- ApplicationCorrectif de plancher
- Taille du conteneur35 lb
- CUP_NON078143135507