Aperçu
Description du fabricant
L0135-063 CHAÎNE&CÂBLE FLUIDE 11OZ AER
- Pénètre et lubrifie
- Empêche la rouille
- Agit comme agent nettoyant
Spécifications
- TypeUsage général
- Type de contenantAérosol
- Taille du conteneur11 oz
- Hauteur totale8 po
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Classe ISO32
- ApplicationHuile pénétrante pour chaînes à rouleaux, câbles métalliques, loquets, goupilles, charnières,
- Numéro CUP du fabricant089215213504
- CUP_NON089215213504
- Point d’éclair154°C/310 °F
- Point d’écoulement-40°C/-40 °F
- Grade SAE10
- Durée de conservation10 ans
- Poids1.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature