R261LN

Arrow
R261LN

Régulateur d’air miniature - 25 scfm, 1/8 NPT, 0 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI00931478
N° MFRR261LN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
R261LN

Régulateur d’air miniature - 25 scfm, 1/8 NPT, 0 à 60 psi
N° D’ARTICLE MI00931478
N° MFRR261LN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
R261LN 1/8 MINI RÉGULATEUR/PLASTIQUE

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    25 scfm
  • Définir la plage de pression
    0 à 60 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Sans hausse
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    2-3/4 po
  • Matériel
    Nylon
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif