R262

Arrow
R262

Régulateur d’air miniature - 25 scfm, 1/4 NPT, 0 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI00931500
N° MFRR262
Price$34.19/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
R262

Régulateur d’air miniature - 25 scfm, 1/4 NPT, 0 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI00931500
N° MFRR262

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix34.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R262 1/4 MINI PLASTIQUE REG-ANCIEN 2612

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    25 scfm
  • Définir la plage de pression
    0 à 125 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Sans hausse
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    2-3/4 po
  • Hauteur
    2.5
  • Matériel
    Nylon
  • Poids
    0.2
  • Largeur
    1.4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif