Aperçu
Spécifications
- Débit d’air maximal25 scfm
- Définir la plage de pression0 à 30 psi
- Pression de consigne maximale250 psi
- Type de boutonSans hausse
- Plage de température de fonctionnement40 à 120 °F
- Longueur totale1-1/2 po
- Hauteur totale2-3/4 po
- Hauteur4.1
- MatérielNylon
- Poids0.2
- Largeur1.4