L0136-007
Lubrifiant pour chaîne ou câble à pression extrême - 1 gal (É.-U.), Jug, non de qualité alimentaire, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00931556
N° MFRL0136-007
Prix117.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pour chaîne ou câble à pression extrême - 1 gal (É.-U.), Jug, non de qualité alimentaire, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00931556
N° MFRL0136-007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ET CÂBLE-TUYAU 7LB BOUTEILLE 13607
  • Robuste, collant
  • Pénètre et lubrifie
  • Prévient la rouille et la corrosion

Spécifications

  • Type
    Pression extrême
  • Type de contenant
    Cruche
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Classe ISO
    150
  • Couleur
    Jaune
  • Application
    Applications robustes, y compris les chaînes à rouleaux de taille moyenne à grande, les câbles lourds, les chaînes d’entraînement sur les mélangeurs à béton
  • Numéro CUP du fabricant
    089215613601
  • Qté du colis
    4
  • Point d’éclair
    199°C/390°F
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10°F
  • Grade SAE
    40
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif