Motion
R262N

Arrow
R262N

RĂ©gulateur d’air miniature - 25 scfm, 1/4 NPT, 0 Ă  125 psi
N° D’ARTICLE MI00931653
N° MFRR262N
Prix36.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Arrow
R262N

RĂ©gulateur d’air miniature - 25 scfm, 1/4 NPT, 0 Ă  125 psi
N° D’ARTICLE MI00931653
N° MFRR262N

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R262N 1/4 MINI RÉGULATEUR-PLASTIQUE

Spécifications

  • DĂ©bit d’air maximal
    25 scfm
  • DĂ©finir la plage de pression
    0 Ă  125 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Sans hausse
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    2-3/4 po
  • MatĂ©riel
    Nylon
  • Aidez-nous Ă  amĂ©liorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif