Motion
L0136-040
Lubrifiant pour chaîne ou câble à pression extrême - 55 gal (É.-U.), tambour, non de qualité alimentaire, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00931855
N° MFRL0136-040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pour chaîne ou câble à pression extrême - 55 gal (É.-U.), tambour, non de qualité alimentaire, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI00931855
N° MFRL0136-040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ET CÂBLE LOURD 415LB TAMBOUR 13640
  • Robuste, collant
  • Pénètre et lubrifie
  • Prévient la rouille et la corrosion

Spécifications

  • Type
    Pression extrême
  • Type de contenant
    Fût
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Classe ISO
    150
  • Couleur
    Jaune
  • Application
    Applications robustes, y compris les chaînes à rouleaux de taille moyenne à grande, les câbles lourds, les chaînes d’entraînement sur les mélangeurs à béton
  • Numéro CUP du fabricant
    089215413614
  • Qté du colis
    1
  • Point d’éclair
    199°C/390°F
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10°F
  • Grade SAE
    40
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    465.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif