Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
Spécifications
- Distance centrale3.7500 po
- RéductionCélibataire
- Ratio5:1
- Puissance d’entrée maximale20.000 ch à 1750 tr/min
- Type d’entréeC-Face Quill
- Taille d’entrée0.8750 po
- Type de sortieSobre
- Taille de sortie2.0000 po
- StyleL
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal3230 po-lb
- Facteur de service1.0
- Série380
- Taille du réducteur du fabricant386
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CADRAPPORT=5/1|STYLE=L|FS=143TC|OD=3
- Numéro de catalogue du fabricant0220-85331
- Numéro CUP du fabricant662798689395
- CUP_NON662798689395
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Poids96.00 lb