Aperçu
Spécifications
- Distance centrale2.6300 po
- RéductionCélibataire
- Ratio30:1
- Puissance d’entrée maximale2.000 ch à 1750 tr/min
- Type d’entréeC-Face Quill
- Taille d’entrée0.8750 po
- Type de sortieSobre
- Taille de sortie1.4375 po
- Direction de sortieDouble
- StyleA
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Débit maximal tr/min58.3 tr/min
- Couple de sortie maximal1634 po-lb à 1750 tr/min
- Matériau du boîtierFonte
- Facteur de service1.0
- Série260PCX
- Taille du réducteur du fabricant265
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-07377
- Numéro CUP du fabricant662798936055
- CUP_NON662798936055
- Poids36.00 lb