Motion
810 1/1 A, B ST

Hub City (RRX)
810 1/1 A,B ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 810 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 810 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.7500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00932509
N° MFR810 1/1 A,B ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
810 1/1 A,B ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 810 , type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 810 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.7500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.7500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00932509
N° MFR810 1/1 A,B ST
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02-20-59401-810 RÉDUCTEUR
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Taille du réducteur du fabricant
    810
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.7500 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Style
    A, B
  • Puissance d’entrée maximale
    56.2000 hp
  • Débit maximal tr/min
    690.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5130 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dimensions du boîtier
    (L)12.59375 x (H)8.1875 x (L)9.90625 po
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Rapport nominal
    1:1
  • Série
    810
  • Numéro de catalogue du fabricant
    810 1/1 A, B ST
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798020952
  • CUP_NON
    662798020952
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    90.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif