35X58X10  ALH1 R

CR Seals (SKF)
35X58X10 ALH1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 35 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur totale de 10 mm, conception ALH1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00932736
N° MFR35X58X10 ALH1 R
Prix56.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR Seals (SKF)
35X58X10 ALH1 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 35 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur totale de 10 mm, conception ALH1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00932736
N° MFR35X58X10 ALH1 R
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
Votre prix56.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13792 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de conception
    ALH1
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    1
  • Boîtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311184731
  • Manchons d’usure compatibles
    99139;99820
  • Anneaux en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Type de lubrifiant
    Huile
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité à l'huile, lèvre d'action
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Moteurs
  • Poids
    0.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif