P14-02H

Arrow
P14-02H

Régulateur de précision - 30 scfm, 1/4 NPT, 0 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI00933086
N° MFRP14-02H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
P14-02H

Régulateur de précision - 30 scfm, 1/4 NPT, 0 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI00933086
N° MFRP14-02H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE PRÉCISION P14-02H 1/4

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    30 scfm
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Définir la plage de pression
    0 à 250 psi
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Longueur totale
    2-21/32 po
  • Hauteur totale
    6-1/4 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif