Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
P14-03H

Régulateur de précision - 30 scfm, 3/8 NPT, 0 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI00933211
N° MFRP14-03H

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR DE PRÉCISION P14-03H 3/8

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    30 scfm
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Définir la plage de pression
    0 à 250 psi
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Longueur totale
    2-21/32 po
  • Hauteur totale
    6-1/4 po
  • Matériel
    Aluminium
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif