13853
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.378 in Shaft Dia., 2.874 in OD, 0.655 in Overall Width, HMSHA4 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00933304
N° MFR13853
Prix15.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.378 in Shaft Dia., 2.874 in OD, 0.655 in Overall Width, HMSHA4 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00933304
N° MFR13853
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
Prix15.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13853 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »)
  • Mai Incl. Élingue/bride/protection contre les roches.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.378 po
  • Diamètre extérieur
    2.874 po
  • Largeur totale
    0.655 po
  • Type de conception
    HMSHA4
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception HMSHA4
  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311185134
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Description de la construction
    Double lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
  • Application typique
    Recommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.
  • Poids
    0.21 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif