R352H

Arrow
R352H

Régulateur d’air standard - 50 scfm, NPT 0.2500 ports, 0 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI00933391
N° MFRR352H
Prix77.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
R352H

Régulateur d’air standard - 50 scfm, NPT 0.2500 ports, 0 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI00933391
N° MFRR352H
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
Votre prix77.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R352H 1/4 RÉGULATEUR

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    50 scfm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Définir la plage de pression
    5 à 125 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Bouton réglable
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Longueur totale
    2.6563 po
  • Hauteur totale
    5.3750 po
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Type de port de sortie
    Droit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif