R352HN

Arrow
R352HN

Régulateur d’air standard - 50 scfm, NPT 0.2500 ports, 0 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI00933411
N° MFRR352HN
Prix89.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
R352HN

Régulateur d’air standard - 50 scfm, NPT 0.2500 ports, 0 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI00933411
N° MFRR352HN
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
Prix89.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R352HN 1/4 RÉGULATEUR

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    50 scfm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Définir la plage de pression
    0 à 250 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Sans hausse
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Longueur totale
    2.6563 po
  • Hauteur totale
    5.3750 po
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif