Motion
BIEN HUILER DANS UNE BOUTEILLE DE 14OZ BTL

Lubriplate Lubricants Co
OIL WELL IN A BOTTLE 14OZ BTL

Graisse polyvalente de la série Spray - Usage général, Composition fluide à base de pétrole, Taille de 14 oz, Contenant de pulvérisation à pompe, Couleur transparente, Non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00933421
N° MFROIL WELL IN A BOTTLE 14OZ BTL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
OIL WELL IN A BOTTLE 14OZ BTL

Graisse polyvalente de la série Spray - Usage général, Composition fluide à base de pétrole, Taille de 14 oz, Contenant de pulvérisation à pompe, Couleur transparente, Non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI00933421
N° MFROIL WELL IN A BOTTLE 14OZ BTL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PUITS D’HUILE DANS UNE BOUTEILLE 14OZ SANS AÉROSOL
  • Applications à démarrage humide
  • Liquide nettoyant pénétrant

Spécifications

  • Application
    Applications à démarrage humide, applications pénétrantes et de nettoyage
  • Type
    Usage général
  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Type de contenant
    Pulvérisation de la pompe
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    280 °F
  • Couleur
    Transparent
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Série
    Puits d’huile
  • Qté du colis
    12
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    8 po
  • Hauteur totale
    9 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    6
  • Numéro CUP du fabricant
    089215218806
  • CUP_NON
    089215218806
  • Poids
    1.00 lb
  • Point d’éclair
    138°C/280 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif