R431003588

AVENTICS
R431003588

Régulateur d'air standard - 475 scfm, NPT 1.0000 ports
N° D’ARTICLE MI00934103
N° MFRR431003588
Prix530.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431003588

Régulateur d'air standard - 475 scfm, NPT 1.0000 ports
N° D’ARTICLE MI00934103
N° MFRR431003588
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
Prix530.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431003588 VLV 8-S PRES REG 0-150 W/WRE

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    475 scfm
  • Taille du port
    1 NPT
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de bouton
    Clé
  • Options incluses
    Conception de soupape équilibrée, grande soupape d’échappement, membrane renforcée en nylon
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 160 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Pression d’épreuve
    125 psi
  • Longueur totale
    4.1250 po
  • Largeur totale
    4.1250 po
  • Hauteur totale
    5.9063 po
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif