Aperçu
- Boîtier en métal
- Deux joints à lèvres simples à ressort opposés (multi-lèvres/double élément) Pressfit (assemblés) dans un seul boîtier.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.399 po
- Diamètre extérieur2.292 po
- Largeur totale0.500 po
- Type de conceptionD8
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception D8
- BoîtierBoîtier en métal
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311883887
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Description de la constructionLèvre double, élément double, à ressort
- Application typiquePour les applications où la séparation de deux médias est requise.
- Poids0.13 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F