BM2464-24

Duff-Norton
BM2464-24

Actionneurs modulaires - Tube de traduction - Montage à épaulement, 24 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00934334
N° MFRBM2464-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
BM2464-24

Actionneurs modulaires - Tube de traduction - Montage à épaulement, 24 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00934334
N° MFRBM2464-24
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR BM2464-24
  • Le tube extérieur en aluminium résistant à la corrosion protège le tube de traduction, la vis de levage et l’écrou
  • Gardez la saleté et le lubrifiant à l’intérieur avec le joint racleur-racleur installé dans le tube extérieur
  • La bague de guidage en bronze à l’intérieur du tube extérieur réduit le mouvement latéral de la vis de traduction
  • Tube de traduction enduit de zinc résistant aux intempéries
  • Vis de levage et écrou à roulement à billes à tête simple ou quadruple pour une efficacité accrue et une longue durée de vie
  • L’évent dans le tube extérieur empêche l’accumulation de pression dans l’actionneur
  • Extrémité à chape standard sur tube de traduction.
  • Extrémité filetée facultative disponible (consultez la succursale locale Motion Ind pour plus de détails)

Spécifications

  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Accident vasculaire cérébral
    24 po
  • Taille du filetage du trou de boulon
    1/2–20 UNF
  • Montage
    Clévis
  • Couple de sortie
    5.3 po
  • Longueur
    31-1/2 po
  • Largeur
    8.63 po
  • Matériau du corps
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • ECCN
    EAR99
  • Poids
    28.00 lb
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif