Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »)
- Configuration spéciale.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.417 po
- Diamètre extérieur1.892 po
- Largeur totale0.906 po
- Type de conceptionHMSASPL
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Mot-clé de descriptionConception HMSASPL
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311177955
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur, spécial
- Application typiqueConfiguration spéciale - Vérifiez les paramètres d'application admissibles avant l'installation.
- Poids0.12 lb
- Plage de température continue-40 à 300°F